Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel GS1350-6HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel GS1350-6HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Zyxel GS1350-6HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Zyxel GS1350-6HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Zyxel GS1350-6HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Zyxel GS1350-6HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Zyxel GS1350-6HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Zyxel GS1350-6HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Zyxel GS1350-6HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Zyxel GS1350-6HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72718340
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS1350-6HP-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937604500
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Proxy
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
Loop Protection
Ja
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
5
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2021885.87 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE-X
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
410 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
245.52 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
52 - 57 V
Stromverbrauch (max.)
72 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
12 Gbit/s
Transferrate
8.9 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
0.525 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
MAC address-based VLAN, Port-based VLAN
Anzahl der VLANs
256
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Web-basiertes Management
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
RFC 1066, RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, 2925, RFC 3621, RFC 4293, RFC 4292, RFC 4022, RFC 4113
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.