Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0204FTDG3600 Widerstand 360 Ohm Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Viking CSRV0204FTDG3600 Widerstand 360 Ohm Metall
Viking CSRV0204FTDG3600 Widerstand 360 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72593246
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0204FTDG3600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
360 Ohm
Leistung
0.4 W
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Durchmesser
1.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0937*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,312*
€ 1,56128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,4222*
€ 0,50242
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,3886*
€ 0,46243
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Packung
ab 900 Packungen
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.