Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect SL16G1 Drahtverbinder Stiftleiste 1 x 16 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect SL16G1 Drahtverbinder Stiftleiste 1 x 16 Schwarz
econ connect SL16G1 Drahtverbinder Stiftleiste 1 x 16 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72591979
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     SL16G1
EAN/GTIN:
     4039289028234
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.88 g
Tiefe
2.54 mm
Merkmale
Stecker
Stiftleiste 1 x 16
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing, Kupfer, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,43*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.