Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect SL5G1 Drahtverbinder Stiftleiste Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect SL5G1 Drahtverbinder Stiftleiste Schwarz
econ connect SL5G1 Drahtverbinder Stiftleiste Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72591932
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     SL5G1
EAN/GTIN:
     4039289038400
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.28 g
Merkmale
Stecker
Stiftleiste
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,0932*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1082*
€ 0,1288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0932*
€ 0,1109
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0928*
€ 0,1104
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0875*
€ 0,1041
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0839*
€ 0,0998
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0788*
€ 0,0938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,0907
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,0732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.