Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect SL2G1B Drahtverbinder Stiftleiste Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect SL2G1B Drahtverbinder Stiftleiste Schwarz
econ connect SL2G1B Drahtverbinder Stiftleiste Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72591709
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     SL2G1B
EAN/GTIN:
     4039289037090
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.12 g
Tiefe
2.54 mm
Merkmale
Stecker
Stiftleiste
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,0468*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0468*
€ 0,0557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0438*
€ 0,0521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,0509
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0399*
€ 0,0475
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,0456
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,0368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.