Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00006815 Kamerablitz-Zubehör Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00006815 Kamerablitz-Zubehör Halter
Hama 00006815 Kamerablitz-Zubehör Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72515228
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00006815
EAN/GTIN:
     4007249068156
Mit einer Blitzschiene lässt sich einfach professioneller fotografieren. Das Blitzgerät wird damit genau neben der Kamera angebracht und sorgt so für eine bessere Ausleuchtung und verhindert aufgrund der anderen Winkeleinstellung die gruseligen roten Augen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Halter
Kameramarkenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
177 mm
Höhe
23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.