Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1250-28X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1250-28X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-1250-28X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-1250-28X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-1250-28X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     820-1860715
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1250-28X
EAN/GTIN:
     790069448164
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
d link sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP server, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
768
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP, MD5, PEAP, SSH, SSL/TLS, TTLS
Loop Protection
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
Weighted Round Robin (WRR)
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung, Geschwindigkeit
Elektromagnetische Verträglichkeit
CE A, VCCI A, FCC A, IC, BSMI
Zertifizierung
CB, UL, BSMI, CCC
Leistungen
Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität
2048 MB
Flash-Speicher
64 MB
Geräuschpegel
47.6 dB
Upgradefähige Firmware
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
743482.45 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX, 1000BASE-LHX, 1000BASE-X, 1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX, 1000BASE‑ZX
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3860 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Wärmeableitung
104.346 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
30.6 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
128 Gbit/s
Transferrate
95.24 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
124
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
12000
Datenpaket-Pufferspeicher
12 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
282 mm
Verpackungstiefe
563 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
2966 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Konsolen-Port
RJ-45
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
RFC2893, RFC4213, RFC4291, RFC2464, RFC2462, RFC4862, RFC2461, RFC4861, RFC2573, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC3580, RFC826, RFC2463, RFC4443, RFC792, RFC793, RFC768, RFC791, RFC2389, RFC4113, RFC4022, RFC2618, RFC2674, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2021, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC2573, RFC2575, RFC2576, RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC1157, RFC2620,
Technische Details
Versandkartonshöhe
318 mm
Versandkartonsbreite
478 mm
Versandkartonslänge
585 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
24 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
24 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
16213 g
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch 28port
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 252,74*
€ 268,33*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 251,36*
€ 269,36*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 253,25*
€ 271,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 258,58*
€ 274,61*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 257,81*
€ 278,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,33*
€ 319,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,33*
€ 310,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,74*
€ 300,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 112,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.