Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics PA-120NET Audioverstärker 2.0 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics PA-120NET Audioverstärker 2.0 Kanäle Schwarz
Kramer Electronics PA-120NET Audioverstärker 2.0 Kanäle Schwarz
Kramer Electronics PA-120NET Audioverstärker 2.0 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71848029
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     PA-120NET
EAN/GTIN:
     7291063087470
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85184000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
297 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
1700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
214.6 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
1100 g
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal
120 W
Verstärkerklasse
D
THD, totalklirren
0.08 %
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Synchronisations-Eingangsimpedanz
10000 Ohm
Output Widerstand
8 Ohm
Effizienz
89 %
Audio input Kanäle
2.0 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Kühlung
Aktiv
Material
Aluminium
Mitgelieferte Kabel
AC
Impedanz
8 Ohm
Rack-Kapazität
1U
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
AC Eingangsspannung
82 - 265 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 873,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,21*
€ 1.039,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,76*
€ 1.025,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,06*
€ 985,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,93*
€ 959,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,14*
€ 918,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.