Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Technology Vess A3340d Netzwerk-Überwachungsserver Rack (2U) Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promise Technology Vess A3340d Netzwerk-Überwachungsserver Rack (2U) Gigabit Ethernet
Promise Technology Vess A3340d Netzwerk-Überwachungsserver Rack (2U) Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71624382
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40VA3400000507
EAN/GTIN:
     704118143047
Suchbegriffe:
Rack Server
rack server
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Rack-Kapazität
2U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
446 mm
Höhe
88.2 mm
Merkmale
Zertifizierung
FCC / CE / VCCI / RCM / BSMI / Nemko
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Stromversorgung
350 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
60 - 50 Hz
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
RAM-Speicher maximal
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Audio In/Out
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Speichermedium
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
HDD Größe
3.5 "
HDD Schnittstelle
SATA
Gesamtspeicherkapazität
16000 GB
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Kapazität
2000 GB
SSD Speicherkapazität
128 GB
Anzahl der installierten HDDs
8
Anzahl SSD installiert
1
RAID Level
0, 1, 1+0, 1E, 3, 5, 6, 10, 30, 50, JBOD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.300,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.300,25*
€ 6.307,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.261,27*
€ 6.260,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.093,31*
€ 6.061,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.009,90*
€ 5.961,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.976,94*
€ 5.922,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.