Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86386 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86386 Keystone-Modul
DeLOCK 86386 Keystone-Modul
DeLOCK 86386 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71349239
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86386
EAN/GTIN:
     4043619863860
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock kann zum Verlängern einer USB Verbindung verwendet werden. An den Terminalblock kann z. B. ein bereits verlegtes Netzwerkkabel angeschlossen werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist das Modul zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäusen geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
22 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Terminal
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.