Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens Saker electric Projektionsleinwand 2,34 m (92") 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens Saker electric Projektionsleinwand 2,34 m (92") 16:9
Elite Screens Saker electric Projektionsleinwand 2,34 m (92") 16:9
Elite Screens Saker electric Projektionsleinwand 2,34 m (92") 16:9
Elite Screens Saker electric Projektionsleinwand 2,34 m (92") 16:9
Elite Screens Saker electric Projektionsleinwand 2,34 m (92") 16:9
Elite Screens Saker electric Projektionsleinwand 2,34 m (92") 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71331347
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     SK92XHW-E24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
92 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1150 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2030 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Format
HDTV
Leuchtdichtefaktor
1,1
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusefarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,11*
€ 540,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,15*
€ 533,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,58*
€ 498,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,85*
€ 488,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,43*
€ 459,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.