Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tablet-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71302185
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     TABLET-D150SILVER
EAN/GTIN:
     8717371447243
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Mit diesem Neomounts Tablet-Ständer (abschließbar) Modell TABLET-D150SILVER, positionieren Sie die meisten 7.9"-10.5" Tablets auf den Schreibtisch. Dieser Ständer ist leicht einstellbar, so dass alle denkbaren Positionen des Tablets möglich sind.

Die Installation ist ein Kinderspiel!
Weitere Informationen:
Technische Details
Lockable
Lock included
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
366 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Breite des Versandkartons
275 mm
Höhe des Versandkartons
386 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
33 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Silber
Typ
Passive Halterung
Material
Stahl
Gerätemontagetyp
Lean-on
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 145 °
Drehungswinkel
360 °
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Breite
Ja
Minimum Bildschirmgröße
7.9 "
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Sonstige Funktionen
Höhenanpassungsrate
0 - 330 mm
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
TABLET-S200SILVER
ab € 125,72*
Ähnlich
Neomounts
TABLET-D100SILVER
ab € 64,23*
Ähnlich
Neomounts
TABLET-D300WHITE
ab € 65,11*
Ähnlich
Neomounts
TABLET-UN200WHITE
ab € 27,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.