Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule 938000 Autodach/Dachgepäckträger Fahrradträger Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule 938000 Autodach/Dachgepäckträger Fahrradträger Schwarz, Grau
Thule 938000 Autodach/Dachgepäckträger Fahrradträger Schwarz, Grau
Thule 938000 Autodach/Dachgepäckträger Fahrradträger Schwarz, Grau
Thule 938000 Autodach/Dachgepäckträger Fahrradträger Schwarz, Grau
Thule 938000 Autodach/Dachgepäckträger Fahrradträger Schwarz, Grau
Thule 938000 Autodach/Dachgepäckträger Fahrradträger Schwarz, Grau
Thule 938000 Autodach/Dachgepäckträger Fahrradträger Schwarz, Grau
Thule 938000 Autodach/Dachgepäckträger Fahrradträger Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71294988
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     938000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
Fahrradträger
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Verriegelungen inklusive
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1350 mm
Tiefe
690 mm
Höhe
790 mm
Gewicht
18700 g
Gefaltet
1350 x 740 x 250 mm
Merkmale
Produkttyp
Fahrradträger
Befestigungstyp
Hinterer Anbau
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Einfach zu bedienen
Ja
Faltbar
Ja
Fahrrad-Befestigungsart
Rahmen
Maximale Anzahl von Fahrrädern
2
Kompatible Fahrräder
All-Terrain-Fahrrad (ATB), Elektrisches Fahrrad, Mountainbike, Straßenfahrrad
Maximalgewicht pro Fahrrad
30 kg
Abstand zwischen den Fahrrädern
250 mm
Sperren
Ja
Kompatibel mit Ein-Schlüsselsystem
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Stecker
13-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 785,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,90*
€ 1.076,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,05*
€ 1.072,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,43*
€ 1.034,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,08*
€ 998,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,93*
€ 935,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.