Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC-DSI-M12MS-5CON-L180 VA Drahtverbinder M12 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact SACC-DSI-M12MS-5CON-L180 VA Drahtverbinder M12 Metallisch
Phoenix Contact SACC-DSI-M12MS-5CON-L180 VA Drahtverbinder M12 Metallisch
Artikel-Nr.:
     4147-M0198723
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1554746
EAN/GTIN:
     4046356170413
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.9 g
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Metallisch
Material
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
REACh SVHC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,17*
€ 16,61*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,146*
€ 16,676*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 17,42*
21 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,74*
€ 18,41*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 18,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 332,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1440135
ab € 47,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1560251
ab € 0,93*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.