Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 289-409 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 289-409 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 289-409 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70737294
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-409
EAN/GTIN:
     4045454353445
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Stiftleiste
Übergabebaustein
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grün, Grau
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
108.46 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.