Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MKDSO 2.5/ 4-R BK Anschlussblock Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix Contact MKDSO 2.5/ 4-R BK Anschlussblock Schwarz
Phoenix Contact MKDSO 2.5/ 4-R BK Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70728209
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2869760
EAN/GTIN:
     4017918944636
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
15.3 mm
Höhe
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,4222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 221,40*
€ 263,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 217,09*
€ 258,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 208,42*
€ 248,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 189,93*
€ 226,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 171,11*
€ 203,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.