Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 289-431 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 289-431 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 289-431 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70726084
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-431
EAN/GTIN:
     4045454390037
Suchbegriffe:
Federleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Rohrmutter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grün, Grau
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
21 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-153
ab € 14,209*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-167
ab € 0,767*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.