| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-70724033 Herst.-Nr.: 1441587 EAN/GTIN: 4046356533898 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | M12 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Kabelfarbe | Multi | | AWG Kabelgröße | 26 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, phoenix contact m12 sensorsteckverbinder, as-i kabel, sensorsteckverbinder m12 |
| | |
| |