Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO Drahtverbinder M12 Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Phoenix SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO Drahtverbinder M12 Schwarz
Phoenix SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO Drahtverbinder M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-11874524
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1436628
EAN/GTIN:
     4046356438698
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.6 g
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
REACh SVHC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Paket
€ 5,46*
ab € 5,615*
€ 6,555*
20
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 6,57*
23 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,76*
€ 6,64*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Paket
€ 4,45*
ab € 5,80*
€ 6,68*
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,875*
€ 6,755*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 6,555*
€ 7,80045
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,615*
€ 6,68185
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,615* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 131,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.