Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC-MINMS-5CON-PG16 Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact SACC-MINMS-5CON-PG16 Schwarz, Metallisch
Phoenix Contact SACC-MINMS-5CON-PG16 Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70723535
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1559039
EAN/GTIN:
     4046356299985
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60.54 g
Tiefe
86 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
REACh SVHC
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.