Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Phoenix Contact SACC-M12FSB-5CON-DM 5-8 SH VA M12 Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-70723379
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1440135
EAN/GTIN:
4046356483339
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
61.79 g
Breite
20 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67, IP69K
Zertifizierung
REACh SVHC
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Einbaustecker
,
SAI-Einbaustecker
,
AS-i Kabel
,
AS-i Leitung
,
AS-i-Buskabel
,
ASI-Buskabel
,
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
AS-i Stecker
,
AS-i-Steckverbinder
,
ASI-Steckverbinder
,
SAI-Steckverbinder
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Sensorsteckverbinder
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
sensorsteckverbinder m12
,
as-i kabel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1440025 Drahtverbinder M12 Edelstahl
Phoenix Contact
1440025
€ 58,58*
Zubehör
Phoenix Contact 1440041 Drahtverbinder M12 Edelstahl
Phoenix Contact
1440041
€ 58,59*
Zubehör
Phoenix Contact 1440148 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1440148
€ 62,58*
Zubehör
Phoenix Contact SACC-DSI-M12MS-5CON-L180 VA M12 Metallisch
Phoenix Contact
1554746
€ 16,47*
Zubehör
Schraubendreher
Phoenix Contact
1204517
€ 5,14*
Zubehör
Phoenix Contact VS-VARIO Abisolierwerkzeug, Schirmkabel 2.5 → 8mm
Phoenix Contact
1657407
€ 129,83*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
€ 78,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.