Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballistol 23532 Waffenreinigungszubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballistol 23532 Waffenreinigungszubehör
Ballistol 23532 Waffenreinigungszubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70722221
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     23532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waffenöl
waffenöl ballistol
waffenöl
ROBLA SOLO MIL LAUFREINIGER
Der bewährte Laufreiniger für alle Waffen
Unterstützt die Entfernung von MoS2-Filmen aus Beschichtungsresten.

Der bewährte Laufreiniger für alle Waffen.

Selbst im harten Militäreinsatz bewährt und unübertroffen!

Das Bessere ist der Feind des Guten! Deshalb wurde Robla Solo weiterentwickelt und durch Robla Solo MIL ersetzt. Aufgrund der hervorragenden Testergebnisse des Wehrwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr wird Robla Solo MIL jetzt sogar bei Sondertruppen verwendet.

Robla Solo MIL besteht aus einer speziellen Kombination mit Ammoniak. Durch diese werden nicht nur Abschmierungen von Kupfer, Tombak und Zink gelöst, sondern auch Blei, dem Feind Nr. 1 für die Präzision der Waffe. Stahl, Chrom und Nickel werden durch Robla Solo MIL nicht angegriffen.

Anwendung: Bei Metallablagerungen Robla Solo MIL in den mit einem Kork- oder Gummistopfen (erhältlich z.B. in Apotheken oder Haushaltswarengeschäften) einseitig verschlossenen Lauf eingeben und mehrere Stunden, bei extremer Verschmierung am besten über Nacht, einwirken lassen. Füllen Sie den Lauf stets randvoll. Bei geringerer Verschmierung genügt mehrmaliges Durchziehen von Robla Solo MIL getränktem Werg, wie Sucol / Sucolin von BALLISTOL-KLEVER, oder Ballistol-Filzpfropfen.

Lassen Sie den Lauf nie längere Zeit liegen, wenn er lediglich mit Robla Solo MIL angefeuchtet ist. Enthaltener Ammoniak verdunstet sonst, das verbleibende Wasser in Verbindung mit organischen Salzen kann dann Ursache für Lochfraßkorrosion sein. Der mit Robla Solo MIL vollständig gefüllte Lauf kann unbedenklich über Nacht gelagert werden.

Grüne bis blaue Farbe zeigt gelöstes Kupfer und Tombak an, Blei und Zink gehen farblos in Lösung.

Anschließend den Lauf mehrmals trocken durchziehen und mit BALLISTOL oder Gunex einsprühen. Nach dem trockenen Durchziehen muss der Lauf unbedingt eingeölt werden, da sonst Lochfraß in der Laufinnenfläche entstehen kann.

Gefahr:
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt / Behälter dem Recycling zuführen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
65 ml
Spendertyp
Flasche
Nicht klebend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,07 Liter (ab € 127,00* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.