Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 66 153 6613 Drahtverbinder D-Sub 9-pin Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 66 153 6613 Drahtverbinder D-Sub 9-pin Schwarz, Edelstahl
Harting 09 66 153 6613 Drahtverbinder D-Sub 9-pin Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70448026
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 66 153 6613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 9, mit Massekontakt, Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.46 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 9-pin
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Stahl, Thermoplastisches Harz
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
6.5 A
Einsteckkraft
30 N
Zertifizierung
ELV
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,3496*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,2296*
€ 5,03322
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3496*
€ 3,98602
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
L77SDE09SA4CH4R
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.