Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 66 362 6816 Drahtverbinder D-Sub Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 66 362 6816 Drahtverbinder D-Sub Schwarz, Edelstahl
Harting 09 66 362 6816 Drahtverbinder D-Sub Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70447555
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 66 362 6816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 25polig abgewi...
d-sub steckverbinder
Steckverbinder, Low-profile, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 7,5A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 25, mit Massekontakt, Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.2 g
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Fiberglas, Stahl, Thermoplastisches Harz
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Stromstärke
7.5 A
Einsteckkraft
83 N
Zertifizierung
ELV, UL 94, China RoHS, REACH SVHC, UL
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,9457*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,6857*
€ 10,33598
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,6257*
€ 10,26458
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,3257*
€ 9,90758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8357*
€ 9,32448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4557*
€ 8,87228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9457*
€ 7,07538
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 001 9941
ab € 0,1656*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8695*
Zubehör
Harting
09670019969
ab € 0,24*
Zubehör
RS Pro
3772540
ab € 114,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.