Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09670374707 Drahtverbinder D-Sub Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09670374707 Drahtverbinder D-Sub Silber
Harting 09670374707 Drahtverbinder D-Sub Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70447535
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 037 4707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
DSUB SV FE TWW STR 37P AU3
Steckverbinder, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: 7,5A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 37, Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.34 g
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl, Thermoplast
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Stromstärke
7.5 A
Einsteckkraft
123 N
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8695*
Zubehör
Harting
09670009974
ab € 0,57*
Zubehör
RS Pro
3772556
ab € 110,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.