Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 69 301 5133 Drahtverbinder D-Sub 3 Grün, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 69 301 5133 Drahtverbinder D-Sub 3 Grün, Metallisch
Harting 09 69 301 5133 Drahtverbinder D-Sub 3 Grün, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70315303
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 69 301 5133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5A, Buchse, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 10, + 3 zusätzliche Spezialkontakte, Kupferlegierung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.98 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 3
Produktfarbe
Grün, Metallisch
Material
Polyester
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Stromstärke
5 A
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 69 181 7423
ab € 1,3307*
Zubehör
Harting
09691817421
ab € 1,335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.