Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 69 301 5172 Drahtverbinder D-Sub 3 Grün, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 69 301 5172 Drahtverbinder D-Sub 3 Grün, Metallisch
Harting 09 69 301 5172 Drahtverbinder D-Sub 3 Grün, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70315285
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 69 301 5172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5A, Buchse, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 15, + 2 zusätzliche Spezialkontakte, Kupferlegierung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.8 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 3
Produktfarbe
Grün, Metallisch
Material
Polyester, Stahl, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Stromstärke
5 A
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 69 311 5172
ab € 6,51*
Zubehör
Harting
09 69 181 7423
ab € 1,325*
Zubehör
Harting
09691817421
ab € 1,335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.