Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco T-UF7BL 17,8 cm (7") Flip case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco T-UF7BL 17,8 cm (7") Flip case Schwarz
Vivanco T-UF7BL 17,8 cm (7") Flip case Schwarz
Vivanco T-UF7BL 17,8 cm (7") Flip case Schwarz
Vivanco T-UF7BL 17,8 cm (7") Flip case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69863168
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     36760
EAN/GTIN:
     4008928367607
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Die universal Schutzhülle für Tablets mit einer Bildschirmdiagonal bis zu 17,78 cm / 7'' ist aus hochwertigem Kunstleder mit weichem Innenfutter. Die Hülle bietet eine Standfunktion mit verschiedenen Neigungswinkeln für optimale Nutzung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
7 "
Etui-Typ
Flip case
Material
Kunstleder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab / Tab 2 / Tab 3 / Tab 4 / Lite HP Slate 7
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Verpackungsdaten
Displayschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Höhe
192 mm
Dicke
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.