Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX10-2 CD-Hülle DVD-Hülle 2 Disks Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX10-2 CD-Hülle DVD-Hülle 2 Disks Schwarz
MediaRange BOX10-2 CD-Hülle DVD-Hülle 2 Disks Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69471539
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX10-2
EAN/GTIN:
     4260057127310
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
143 mm
Design
Etui-Typ
DVD-Hülle
CD-Kapazität
2 Disks
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.