Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

blebox switchBoxD Kabellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
blebox switchBoxD Kabellos Schwarz
blebox switchBoxD Kabellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69452074
Hersteller:
     blebox
Herst.-Nr.:
     SWITCHBOXD
EAN/GTIN:
     5900168580091
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
μWi-Fi
Produktfarbe
Schwarz
Funkfrequenz
2400 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Polyurethan
Fernbedienung
Ja
Kompatible Produkte
Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
20 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.