Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-C32026-25 Herst.-Nr.: C32026-25 EAN/GTIN: 4004182029602 |
| |
|
| | |
| Etwas ganz Besonderes! Spiegeln Sie mit Ihrer Visitenkarte Ihren Anspruch an höchste Qualität wieder - mit Karten in Fotoqualität! Drucken Sie Ihre Visitenkarten doch einfach selbst, die Vorteile werden Sie überzeugen: Sofortige Verfügbarkeit, keine Wartezeiten bei der Druckerei, Druck von bedarfsgerechten Auflagen sogar in kleinen Stückzahlen und die Möglichkeit von flexiblen und schnellen Aktualisierungen. Und das alles in einer herausragenden und professionellen Drucker-Qualität!
Die FSC® zertifizierten und chlorfrei gebleichten Premium Visitenkarten sind nicht nur umweltfreundlich, sie überzeugen besonders durch die professionelle Fotoqualität mit absolut glatten Kanten ohne Perforation - dank patentierter Quick&Clean™ Technologie. Die hochwertige und schwere Grammatur von 270 g/m² betont die erstklassige Qualität der smarten, satinierten Oberfläche. Die Visitenkarten können ganz einfach auf allen gängigen Laser- und Farblaserdruckern und Kopierern optimal bedruckt werden.
Ganz einfach in wenigen Schritten zur perfekten Visitenkarte: Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle bedruckbaren Produkte in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig! Weitere Informationen: Merkmale | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | | Material | Karton | | Produktfarbe | Weiß | | Ausführung | Satin | | Mediengewicht | 270 g/m² | Lieferumfang | Blätter pro Packung | 250 Blätter | | Karten pro Blatt | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 15,29* | € 21,32* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 15,61* | € 21,56* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 17,00* | € 23,32* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 17,05* | € 23,33* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 18,45* | € 25,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06116* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|