Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERTRAMS 196810 Schornsteinrohr Gerades Schornsteinrohr 250 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERTRAMS 196810 Schornsteinrohr Gerades Schornsteinrohr 250 mm Schwarz
BERTRAMS 196810 Schornsteinrohr Gerades Schornsteinrohr 250 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68271099
Hersteller:
     Bertrams
Herst.-Nr.:
     196810
EAN/GTIN:
     9005249036316
Suchbegriffe:
Kaminrohr
Ofenrohr
Schornstein Dämmrohr
Schornstein Rohr
Verwendung: im Sichtbereich (z.B. Wohnraum,...)
feste & flüssige Brennstoffe
für Unterdruckbetrieb
Material: 2mm Stahlblech
Oberfläche: lackiert
Umweltlack: senotherm® UHT-HYDRO
Verbindung: Stecksystem mit Einzug
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Gerades Schornsteinrohr
Durchmesser
120 mm
Länge (mm)
250 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Dicke
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.