Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERTRAMS 1967162 Schornsteinrohr Gerades Schornsteinrohr 500 mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERTRAMS 1967162 Schornsteinrohr Gerades Schornsteinrohr 500 mm Grau
BERTRAMS 1967162 Schornsteinrohr Gerades Schornsteinrohr 500 mm Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68271053
Hersteller:
     Bertrams
Herst.-Nr.:
     1967162
EAN/GTIN:
     9005249049651
Suchbegriffe:
Kaminrohr
Ofenrohr
Schornstein Dämmrohr
Schornstein Rohr
Verwendung: im Sichtbereich (z.B. Wohnraum,...)
feste & flüssige Brennstoffe
für Unterdruckbetrieb
Material: 2mm Stahlblech
Oberfläche: lackiert
Umweltlack: senotherm® UHT-HYDRO
Verbindung: Stecksystem mit Einzug
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Gerades Schornsteinrohr
Durchmesser
150 mm
Länge (mm)
500 mm
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Dicke
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.