Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FRTR24X4YL Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FRTR24X4YL Kabelkanal-Zubehör
Panduit FRTR24X4YL Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68111702
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FRTR24X4YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
770.8 mm
Breite
134.1 mm
Höhe
177.8 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.