Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 7622E Geschäftsformular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 7622E Geschäftsformular
Exacompta 7622E Geschäftsformular
Exacompta 7622E Geschäftsformular
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67898109
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     7622E
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Mediengewicht
110 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
195 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
423E
ab € 21,60*
Sonstiges
Exacompta
6422E
ab € 36,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.