Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 1700801058 Schreibtischablage Polystyrene Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 1700801058 Schreibtischablage Polystyrene Schwarz
Durable 1700801058 Schreibtischablage Polystyrene Schwarz
Durable 1700801058 Schreibtischablage Polystyrene Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893234
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1700801058
EAN/GTIN:
     4005546108285
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Stapelbare Briefablageschale für Querformate A4. Die Briefablageschale kann zusätzlich mit Höhendistanzstiften ausgestattet werden. Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel. Maße: 324 x 62 x 230 mm (B x H x T) Material: Polystyrol, mind. 80% Post Consumer Recycling Material
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
324 mm
Länge (mm)
230 mm
Höhe
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,20*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1700132001
€ 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.