Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 1700786058 Schreibtischablage Polystyrene Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 1700786058 Schreibtischablage Polystyrene Anthrazit
Durable 1700786058 Schreibtischablage Polystyrene Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893232
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1700786058
EAN/GTIN:
     4005546108308
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Besonders langlebig: die Schreibtischserie OPTIMO aus robuster Kunststoffqualität. • Briefablageschale für schnellen Zugriff auf Unterlagen • Stapelbar und mit Höhendistanzstiften nachrüstbar (Art. 1700132001) • Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel und ist aus mind. 80% Post Consumer Recycling Material gefertigt. • Für Querformat DIN A3 oder zwei Längsformate DIN A4 • Maße: 436 x 105 x 333 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Anthrazit
Format
A3
Gewicht und Abmessungen
Breite
436 mm
Länge (mm)
333 mm
Höhe
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb din a3, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,96*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1700132001
€ 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.