Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 113225D Schreibtischablage Polystyrene Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 113225D Schreibtischablage Polystyrene Grün
Exacompta 113225D Schreibtischablage Polystyrene Grün
Exacompta 113225D Schreibtischablage Polystyrene Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893091
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     113225D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablage für Dokumente im A4+ Format.Belastbar und stabil.Vertikal und treppenförmig stapelbar, mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel.Durch die patentierten seitlichen «COMBO»Ausnehmungenspart man Verpackungsvolumen und Transportkosten.Die Ablagekapazität kann durch Distanzstücke vergrößertwerden.Etikettenhalter im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grün
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
347 x 255 x 65 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 20,36004*
€ 24,22845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,34004*
€ 23,01465
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 19,09002*
€ 22,71712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,16002*
€ 21,61042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
12714D
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.