Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 11346D Schreibtischablage Polystyrene Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 11346D Schreibtischablage Polystyrene Durchscheinend
Exacompta 11346D Schreibtischablage Polystyrene Durchscheinend
Exacompta 11346D Schreibtischablage Polystyrene Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893081
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11346D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablage für Dokumente im A4+ Format.Belastbar und stabil.Vertikal und treppenförmig stapelbar, mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel.Durch die patentierten seitlichen «COMBO»Ausnehmungenspart man Verpackungsvolumen und Transportkosten.Die Ablagekapazität kann durch Distanzstücke vergrößertwerden.Etikettenhalter im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Durchscheinend
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
347 x 255 x 65 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,86*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
12714D
€ 1,125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.