Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 11510D Schreibtischablage Polystyrene Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 11510D Schreibtischablage Polystyrene Blau
Exacompta 11510D Schreibtischablage Polystyrene Blau
Exacompta 11510D Schreibtischablage Polystyrene Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893028
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11510D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablage für Dokumente im A4+ Format.Belastbar und stabil.Vertikal und treppenförmig stapelbar, mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel.Durch die patentierten seitlichen COMBO 2Ausnehmungen spart man Verpackungsvolumen und Transportkosten.Die Ablagekapazität kann durch Distanzstücke vergrößert werden.Etikettenhalter im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Blau
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
347 x 255 x 103 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,00*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.