Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 10027D Schreibtischablage Polystyrene Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 10027D Schreibtischablage Polystyrene Grau
Exacompta 10027D Schreibtischablage Polystyrene Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67892998
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     10027D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
DIN B4 breit für Flügelmappen etc. Belastbar und stabil.Vertikal und treppenförmig stapelbar.Abgeschrägte Griffleiste dient zur Beschriftung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
354 x 272 x 64 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,28*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
12027D
€ 108,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.