Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 11013D Schreibtischablage Polystyrene Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 11013D Schreibtischablage Polystyrene Weiß
Exacompta 11013D Schreibtischablage Polystyrene Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67892996
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11013D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablage für Dokumente im C4 Format.Belastbar und stabil.Vertikal und treppenförmig stapelbar.15 mm hohe, abgeschrägte Griffleiste mit Etikett.Griffloch für leichte Handhabung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Weiß
Format
C4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
345 x 246 x 59 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,86*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.