Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 11723D Schreibtischablage Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 11723D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Exacompta 11723D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67892995
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11723D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablage quer für Dokumente im A4+ Format.Praktisch für Excel-Tabellen in Quer-Format und für Schreibtische oder Regale mit wenig Arbeitsfläche.Belastbar und stabil.Vertikal und treppenförmig stapelbar, mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel.Ablagekapazität kann durch Distanzstücke vergrößert werden.Etikettenhalter im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
255 x 365 x 65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.