Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 319798QID Schreibtischablage Polystyrene Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 319798QID Schreibtischablage Polystyrene Schwarz
Exacompta 319798QID Schreibtischablage Polystyrene Schwarz
Exacompta 319798QID Schreibtischablage Polystyrene Schwarz
Exacompta 319798QID Schreibtischablage Polystyrene Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67892989
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     319798QID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenbox
exacompta schubladenbox
schubladenbox
Ordnungsund Ablagebox mit 4 Laden (h=43mm), 1 Schublade für A4+ Formate und 3 schmale Schubladen für kleine Büro -utensilien.Durch die geringe Höhe (13,5 cm) und Querformat vielseitig verwendbar, als Basis für Bildschirm, Kaffeemaschine, Drucker oder Desktopsorter.Mit Induktions-Ladefunktion ausgerüstet. Somit können Sie Ihr Mobiltelefon sicher aufladen, ohne es aus den Augen zu verlieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
355 x 270 x 134 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.