Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 319740D Schreibtischablage Polystyrene Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 319740D Schreibtischablage Polystyrene Grau
Exacompta 319740D Schreibtischablage Polystyrene Grau
Exacompta 319740D Schreibtischablage Polystyrene Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67892988
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     319740D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenbox
exacompta schubladenbox
schubladenbox
Ordnungsund Ablagebox mit 4 Laden (h=43mm), 1 Schublade für A4+ Formate und 3 schmale Schubladen für kleine Büro-utensilien.Durch die geringe Höhe (13,5 cm) und Querformat vielseitig verwendbar, als Basis für Bildschirm, Kaffeemaschine, Drucker oder Desktopsorter.Querformat : passt in untiefe Schränke oder Büromöbel (Außentiefe = 27cm).Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus.Etikettenhalter im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
355 x 270 x 134 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
319798D
€ 32,24*
Sonstiges
Exacompta
319714D
€ 32,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.