Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 113298SETD Schreibtischablage Polystyrene Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 113298SETD Schreibtischablage Polystyrene Mehrfarbig
Exacompta 113298SETD Schreibtischablage Polystyrene Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67892982
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     113298SETD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Set von 4 Briefablagen für Dokumente im A4+ Format, farbig sortiert.12 Distanzstücke im Lieferumfang um die Ablagekapazität vergrößern zu können.Belastbar und stabil.Vertikal und treppenförmig stapelbar, mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel.Durch die patentierten seitlichen «COMBO»Ausnehmungen spart man Verpackungsvolumen und Transportkosten.Etikettenhalter im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
346 x 254 x 243 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.