Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino TSX00005 Zubehör für Entwicklungsplatinen Interface-Anpassungsplatte Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino TSX00005 Zubehör für Entwicklungsplatinen Interface-Anpassungsplatte Blau
Arduino TSX00005 Zubehör für Entwicklungsplatinen Interface-Anpassungsplatte Blau
Arduino TSX00005 Zubehör für Entwicklungsplatinen Interface-Anpassungsplatte Blau
Arduino TSX00005 Zubehör für Entwicklungsplatinen Interface-Anpassungsplatte Blau
Arduino TSX00005 Zubehör für Entwicklungsplatinen Interface-Anpassungsplatte Blau
Arduino TSX00005 Zubehör für Entwicklungsplatinen Interface-Anpassungsplatte Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67889210
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     TSX00005
EAN/GTIN:
     813747020213
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Zubehör
Entwicklungskit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.4 mm
Tiefe
68.6 mm
Gewicht
24 g
Merkmale
Produkttyp
Interface-Anpassungsplatte
Kompatibilität
Arduino
Markenkompatibilität
Arduino
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.