Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle DCA 650-02 Zugangskontrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle DCA 650-02 Zugangskontrolle
Siedle DCA 650-02 Zugangskontrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67884189
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200032470-00
EAN/GTIN:
     4015739324705
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
TK-Anlage
Telefonanlage
DoorCom-Analog im Schalttafelgehäuse als Schnittstelle für den Siedle In-Home-Bus, verbindet die Türstation mit der Amtstelefonie.

• je nach Programmierung 1-31 Rufziele
• max. 6 Steuerfunktionen über BSM/BSE… per MFV-Wahl ausführbar
• gezielte Anwahl von max. 3 Türlautsprechern ohne Zusatzinstallation
• gezielte Anwahl der zuletzt gerufenen Tür
• Zweizeiliges alphanumerisches Display mit 16 Zeichen pro Zeile
• 6 Tasten: komfortable Konfiguration
• verhält sich wie ein Systemtelefon
• folgende Rufmöglichkeiten sind zuordenbar (jeweils max. 22-stellig).
• Direktrufe
– Gezielter Teilnehmerruf
– Gruppenrufe (abhängig von TK-Anlage)
– Sammelrufe (abhängig von TK-Anlage)
– Rufe an Nebenstellen, ins Amt bzw. Mobiltelefone
• Kettenrufe
– bei Nichtmelden/bei Besetzt
• Systemfunktionen Türöffner und Licht per MFV-Wahl
• Türmatikfunktion für 1 Rufeingang, mit/ohne vorheriger Türrufsignalisierung
• Rufumleitung an zentrale Stelle (Concierge)
• Tag-/Nachtschaltung an alternative Rufziele (abhängig v. bauseitiger TK-Anlage)
• Apothekerschaltung
• Mehrere DCAs in einem Sprechsystem bzw. an einer TK-Anlage möglich
• Ruf- und Gesprächsdauer einstellbar
• Signalisierung von Türrufen vor Gesprächsannahme
• Rufunterscheidung für Türen oder Rufeingänge möglich (max. 2)
• Aktivierbarer PIN-Schutz für z. B. Programmierung, Türöffner, Schaltfunktionen und Funktionsaktivierung
• Zeitgesteuerte Aktivierung/Deaktivierung von z. B. Türmatik, Rufumleitung, Tag-/Nachtschaltung etc. über Zubehör DCSF 600-… und bauseitige Schaltuhr möglich
• Steckbuchse für HT 811-… Servicehörer
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch
100 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
89 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugangskontrolle
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Siedle
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,27*
€ 532,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,80*
€ 524,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,76*
€ 512,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,53*
€ 496,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,48*
€ 461,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.