Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya Volkswagen Type 2 T1 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya Volkswagen Type 2 T1 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Volkswagen Type 2 T1 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67805024
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     58668
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
auto modellbausatz 1:10
auto modellbausatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Montagesatz
Gehäusefarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Metall
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Radabstand
239 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-7868712
ab € 8,30*
Sonstiges
Reely
RE-7868715
ab € 5,78*
Sonstiges
Reely
RE-7868706
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.