Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR SRK60B04-100EUS Mesh-WLAN-System Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR SRK60B04-100EUS Mesh-WLAN-System Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
NETGEAR SRK60B04-100EUS Mesh-WLAN-System Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
NETGEAR SRK60B04-100EUS Mesh-WLAN-System Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
NETGEAR SRK60B04-100EUS Mesh-WLAN-System Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
NETGEAR SRK60B04-100EUS Mesh-WLAN-System Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
NETGEAR SRK60B04-100EUS Mesh-WLAN-System Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
NETGEAR SRK60B04-100EUS Mesh-WLAN-System Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
NETGEAR SRK60B04-100EUS Mesh-WLAN-System Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67794200
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     SRK60B04-100EUS
EAN/GTIN:
     606449141931
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Orbi Pro Business-Mesh-WLAN-Systeme umfassen einen Orbi Pro Router und mehrere Satelliten. Damit steht nahtlose Mesh-WLAN-Konnektivität mit patentierter FastLane3-Technologie und hochleistungsfähigem Tri-Band-AC3000-MeshWLAN zur Verfügung, um Mitarbeiter und Kunden in Verbindung zu halten.

Drahtlose Installation
Sie müssen keine Netzwerkkabel verlegen. Schalten Sie einfach den Orbi Pro Satelliten ein und er verbindet sich automatisch mit dem Orbi Pro Router.

Rasant schnelles 3-Gigabit-AC-WLAN
Zuverlässiges und leistungsstarkes AC3000-WLAN für bis zu 525 Quadratmeter Abdeckung (1x Orbi Pro Router und 2x Satelitten, wie Bundle SRK60B03) mit optimierten gleichzeitigen Verbindungen für bis zu 40 Nutzer (MU-MIMO).

Separater Gastzugang
Orbi Pro ist eingerichtet mit drei vordefinierten Netzwerken (3 SSIDS) für isolierten Netzverkehr, jeweils für den Netzwerkeigentümer/Administrator, für Mitarbeiter und für Kunden. Ebenso enthalten ist ein kundenspezifisch anpassbares Gästeportal.

Standortflexibilität
Das Design ermöglicht eine Platzierung auf dem Tisch, an der Wand oder an der Decke.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
3000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
1733 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
866 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)
400 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2-PSK
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
934 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Ethernet-WAN
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,78*
€ 948,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,98*
€ 944,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,10*
€ 940,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,69*
€ 914,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,32*
€ 855,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.